EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
1.5
角度(°)
230′
2
230′
3
4
5
1
130′
全長(mm)
170
110
150
210
130
170
190
刃長(mm)
120
60
100
160
80
120
140
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05136732
品番
SURH+3.5x2.5x120
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
170
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
3.5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
230′
大径(Φmm)
8.74
コーティング
ノンコート
角度小数
2.5