MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751

MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751
MK-0041 ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05136751

ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0041シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●ジャケット[女性用]●オフホワイト×ベージュ●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼着丈:71●▼袖丈:20.5注文コード05136751品番MK-0041
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。袖口のラインデザイン、首元後ろのラインデザイン、落ち着いた雰囲気とフェミニンなニュアンスを併せ持ったジャケット。オリジナルネーム付

仕様●ジャケット[女性用]●オフホワイト×ベージュ●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼着丈:71●▼袖丈:20.5アズワン品番68-4192-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする