EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
1.5
角度(°)
4
2
230′
3
4
5
1
130′
全長(mm)
110
110
150
210
130
170
190
刃長(mm)
60
60
100
160
80
120
140
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05136933
品番
SURH+2x4x60
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
110
刃長(mm)
60
材質
SKH56
刃径(Φmm)
2
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
4
大径(Φmm)
6.19
コーティング
ノンコート
角度小数
4