リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
角度(°)4
全長(mm)110
刃長(mm)60
内容量1本注文コード05136958品番SURH+2.5x4x60
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃形右刃ストレート全長(mm)110刃長(mm)60材質SKH56刃径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)8角度(°)4大径(Φmm)6.69コーティングノンコート角度小数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする