リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3.5
角度(°)4
全長(mm)130
刃長(mm)80
内容量1本注文コード05137003品番SURH+3.5x4x80
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃形右刃ストレート全長(mm)130刃長(mm)80材質SKH56刃径(Φmm)3.5シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)8角度(°)4大径(Φmm)9.09コーティングノンコート角度小数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする