リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4
角度(°)330′
全長(mm)210
刃長(mm)160
内容量1本注文コード05137983品番SURH+4x3.5x160
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
刃形右刃ストレート全長(mm)210刃長(mm)160材質SKH56刃径(Φmm)4シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)12角度(°)330′大径(Φmm)13.78コーティングノンコート角度小数3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする