曜日別特売
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986

MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986
MK-0049 ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05137986

ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード05137986品番MK-0049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルピスネーム付、女性らしさを演出する、美シルエットのドクターコート。ボタンデザイン

仕様●ドクターコート(九分袖)[女性用]●ホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、袖口スリット、後ろセンターベント●サイズ:S●▼肩幅:39●▼バスト:96●▼着丈:89●▼袖丈:51アズワン品番68-4194-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする