リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4.5
角度(°)330′
全長(mm)150
刃長(mm)100
内容量1本注文コード05137992品番SURH+4.5x3.5x100
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃形右刃ストレート全長(mm)150刃長(mm)100材質SKH56刃径(Φmm)4.5シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)10角度(°)330′大径(Φmm)10.61コーティングノンコート角度小数3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする