EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1
1.5
2
4
4.5
5
1
2.5
3
3.5
角度(°)
5
230′
3
330′
4
5
6
7
8
10
全長(mm)
150
110
150
210
190
130
170
230
180
刃長(mm)
100
60
100
160
140
80
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05138087
品番
SURH+1x5x100
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
材質
SKH56
刃径(Φmm)
1
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
5
大径(Φmm)
9.73
コーティング
ノンコート
角度小数
5