商品レビューを投稿する内容量1着仕様●ワンピース●コーラルピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット(コード通し用ホール付)、裾センターベント●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼ウエスト:82●▼着丈:97●▼袖丈:26.5注文コード05138151品番MK-0050
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。高めのウエスト切り替えで脚長効果もあるフェミニンなシルエットのワンピース。