曜日別特売
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729

MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729
MK-0060 ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05138729

ワンピース コネクト トリコット MK-0060シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット●サイズ:SS●▼肩幅:35●▼バスト:86●▼ウエスト:72●▼着丈:92●▼袖丈:29注文コード05138729品番MK-0060
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。袖のリボンがアクセントに、オリジナルピスネーム付、ウエストからふんわり広がるシルエット。上品さの中に可愛らしさのある一着。

仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット●サイズ:SS●▼肩幅:35●▼バスト:86●▼ウエスト:72●▼着丈:92●▼袖丈:29アズワン品番68-4194-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする