EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SURN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
角度(°)
1
1
130′
2
230′
3
330′
4
5
6
全長(mm)
170
110
150
210
130
170
250
190
刃長(mm)
120
60
100
160
80
120
200
140
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05139015
品番
SURN+4x1x120
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
170
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
4
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
1
大径(Φmm)
6.09
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
25
角度小数
1