リーマ HS S柄 SURN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6
角度(°)1
全長(mm)170
刃長(mm)120
内容量1本注文コード05139076品番SURN+6x1x120
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃形右刃左ネジレ全長(mm)170刃長(mm)120材質SKH56刃径(Φmm)6シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)8角度(°)1大径(Φmm)8.09コーティングノンコートねじれ角(°)25角度小数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする