リーマ HS S柄 SURN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5
角度(°)130′
全長(mm)250
刃長(mm)200
内容量1本注文コード05139268品番SURN+5x1.5x200
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃形右刃左ネジレ全長(mm)250刃長(mm)200材質SKH56刃径(Φmm)5シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)10角度(°)130′大径(Φmm)10.24コーティングノンコートねじれ角(°)25角度小数1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする