曜日別特売
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508

MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508
MK-0065 スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139508

スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●スクラブ[男女兼用]●グリーン(パイピング:ベージュ)●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、両脇スリット●サイズ:LL●▼肩幅:48.5●▼バスト:120●▼着丈:72●▼袖丈:21.5注文コード05139508品番MK-0065
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

制菌加工を施し、透け防止機能も備えた「ストレッチラチネ」。高いストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいので取り扱いが簡単です。ソフトでやさしい肌触りで、着心地も快適です。左袖にロゴ刺繍入り、裏地は更紗柄プリント、定番のスタイルに新鮮なカラー展開と上品なパイピングがアクセント。

仕様●スクラブ[男女兼用]●グリーン(パイピング:ベージュ)●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、両脇スリット●サイズ:LL●▼肩幅:48.5●▼バスト:120●▼着丈:72●▼袖丈:21.5アズワン品番68-4195-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする