曜日別特売
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885

MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885
MK-0066 パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05139885

パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●パンツ[女性用]●ラベンダー●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左右ヒップポケット●サイズ:SS●▼ウエスト:60~64●▼ヒップ:87●▼股上:23.5●▼股下:68注文コード05139885品番MK-0066
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

制菌加工を施し、透け防止機能も備えた「ストレッチラチネ」。高いストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいので取り扱いが簡単です。ソフトでやさしい肌触りで、着心地も快適です。透過防止のためのメッシュ裏地付、脚がすらりと見えるストレートパンツ。ウエストは脇ゴム仕様でラクなはき心地。

仕様●パンツ[女性用]●ラベンダー●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左右ヒップポケット●サイズ:SS●▼ウエスト:60~64●▼ヒップ:87●▼股上:23.5●▼股下:68アズワン品番68-4195-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする