曜日別特売
821200 裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ ケアファッション 05140086

821200 裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ ケアファッション 05140086
821200 裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ ケアファッション 05140086
821200 裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ ケアファッション 05140086
821200 裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ ケアファッション 05140086
821200 裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ ケアファッション 05140086

裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:ポリエステル100%●総丈:94cm●股下:65cm●裾幅:19cm注文コード05140086品番821200
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。

仕様●材質:ポリエステル100%●総丈:94cm●股下:65cm●裾幅:19cmアズワン品番68-4196-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする