- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199

- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199
- ウェーロッククリップイット ウェーロック 05140199

ウェーロッククリップイット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●サイズ:11×30×178mm(とじる部分の幅:150mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)●重量:30g/1個●耐冷・耐熱温度:マイナス20℃から140℃注文コード05140199品番-
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND社)の優れた保存用キッチンクリップです。グッドデザイン賞を受賞しました。(WeLocWeland M.AB)、機能も耐久性も優れたアイデアキッチン雑貨です。ウェーロックは1983年から続く超大定番元祖ウェーロッククリップイットのブランドです。家庭用パン袋のクロージャー、クイックロックとしてだけでなく、業務用として有名レストランの厨房でも密かに使われている実力派です。大型サイズのものは、ドッグフードやキャットフードの袋を留めるのにも便利です。冷凍庫でも使えます。(マイナス20℃まで)、素材は高級なPA製(デュポン社製6.6ナイロン)で、他の安価なクリップとは一線を画しています。医療器具としても使われるほどしっかりしているので、アイデア次第で他にも色々な用途に使えます。歪んでも熱湯をかければ形状が少し元に戻ります。

仕様●サイズ:11×30×178mm(とじる部分の幅:150mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)●重量:30g/1個●耐冷・耐熱温度:マイナス20℃から140℃アズワン品番68-4521-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする