EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 TPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2
1.7
1.8
1.9
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
刃長(mm)
48
24
28
32
37
48
53
63
75
87
99
119
141
163
194
全長(mm)
70
40
45
50
58
70
75
88
102
115
130
152
178
205
240
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05140835
品番
TPR+2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
48
全長(mm)
70
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
3.5
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
2.86
コーティング
ノンコート