EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 TPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8.5
8.5
8.5
9
9.5
10
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
11
12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
刃長(mm)
163
24
28
32
37
48
53
63
75
87
99
119
141
163
194
全長(mm)
205
40
45
50
58
70
75
88
102
115
130
152
178
205
240
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05140966
品番
TPR+8.5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
163
全長(mm)
205
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
11
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
11.66
コーティング
ノンコート