リーマ HS T柄 BR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード05141562品番BR29
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
刃長(mm)180材質SKH51全長(mm)310刃径(Φmm)29刃形ストレートシャンクテーパシャンク刃数7テーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする