曜日別特売
MDA0800S08H05 マルチドリル MDA型 刃径 8mm MDA0800S08Hシリーズ 住友電工ハードメタル 05142439

マルチドリル MDA型 刃径 8mm MDA0800S08Hシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):8●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):53.1●フルート長(mm):65.1●全長(mm):119.1●先端(mm):1.1●シャンク径(mm):8●Fig:1注文コード05142439品番MDA0800S08H05
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。

仕様●刃径(mm):8●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):53.1●フルート長(mm):65.1●全長(mm):119.1●先端(mm):1.1●シャンク径(mm):8●Fig:1アズワン品番68-4525-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする