曜日別特売
- わくわくエクササイズ ねこのて 島製作所 05143961

- わくわくエクササイズ ねこのて 島製作所 05143961
- わくわくエクササイズ ねこのて 島製作所 05143961

わくわくエクササイズ ねこのて

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用時サイズ:約H3.5×W40×D5.5cm●重量:約100g●材質:本体/TPE●伸縮強度(41cm→150cm):約7.7kgf注文コード05143961品番-
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470

脇腹・腰のエクササイズに!握りやすいので、エクササイズ初心者におすすめです。肩・腕などの運動に適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。

仕様●使用時サイズ:約H3.5×W40×D5.5cm●重量:約100g●材質:本体/TPE●伸縮強度(41cm→150cm):約7.7kgfアズワン品番68-4528-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする