EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
29.3
29.3
29.3
5.75
6.25
6.75
7.7
8.7
9.7
10.2
10.7
11.2
11.7
12.2
12.7
13.1
13.6
14.1
14.6
15.6
16.6
17.6
18.6
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.4
25.4
27.4
31.3
32.2
34.2
37.2
39.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19
7.2
8.2
9.2
刃径(Φmm)
30
30
30
6
6.5
7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
32
33
35
38
40
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
7.5
8.5
9.5
全長(mm)
300
300
300
143
150
157
167
173
180
187
193
200
220
225
230
235
240
245
250
255
260
280
290
310
340
345
355
360
刃長(mm)
185
185
185
68
75
82
88
95
102
108
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
175
195
200
205
215
220
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144046
品番
DRT+30
参考基準価格(税別)
¥161,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
185
全長(mm)
300
材質
SKH56
刃数
6
直径(Φmm)
29.3
呼び寸法
30
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3
小径(mm)
60