曜日別特売

リーマ HS T柄 DRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)37.2
37.2
5.75
6.25
6.75
7.7
8.7
9.7
10.2
10.7
11.2
11.7
12.2
12.7
13.1
13.6
14.1
14.6
15.6
16.6
17.6
18.6
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.4
25.4
27.4
29.3
31.3
32.2
34.2
39.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19
7.2
8.2
9.2
刃径(Φmm)38
38
6
6.5
7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
33
35
40
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
7.5
8.5
9.5
全長(mm)355
355
143
150
157
167
173
180
187
193
200
220
225
230
235
240
245
250
255
260
280
290
300
310
340
345
360
刃長(mm)215
215
68
75
82
88
95
102
108
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
175
185
195
200
205
220
内容量1本注文コード05144107品番DRT+38
参考基準価格(税別)¥300,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
刃径(Φmm)38刃長(mm)215全長(mm)355材質SKH56刃数6直径(Φmm)37.2呼び寸法38刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT4小径(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする