EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
7.2
7.2
7.2
5.75
6.25
6.75
7.7
8.7
9.7
10.2
10.7
11.2
11.7
12.2
12.7
13.1
13.6
14.1
14.6
15.6
16.6
17.6
18.6
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.4
25.4
27.4
29.3
31.3
32.2
34.2
37.2
39.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19
8.2
9.2
刃径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
6
6.5
7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
33
35
38
40
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
8.5
9.5
全長(mm)
157
157
157
143
150
167
173
180
187
193
200
220
225
230
235
240
245
250
255
260
280
290
300
310
340
345
355
360
刃長(mm)
82
82
82
68
75
88
95
102
108
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
175
185
195
200
205
215
220
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144177
品番
DRT+7.5
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
82
全長(mm)
157
材質
SKH56
刃数
4
直径(Φmm)
7.2
呼び寸法
7.5
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
小径(mm)
22