EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 HHHRLT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
17
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
全長(mm)
250
180
200
210
220
240
250
260
280
310
刃長(mm)
75
40
60
75
首下長(mm)
170
114.5
124.5
134.5
144.5
154.5
160
170
180
190
181
211
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144292
品番
HHHRLT17.0×250×MT2
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
75
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
250
刃径(Φmm)
17
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
テーパーNo.
MT2
首下長(mm)
170
ねじれ角(°)
60°