テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
68-4528-87
68-4528-87
68-4528-87
68-4528-53
68-4528-65
68-4528-50
68-4528-84
68-4528-64
68-4528-60
68-4528-48
68-4528-58
68-4528-77
68-4528-72
68-4529-02
68-4528-82
68-4528-86
68-4528-98
68-4528-68
68-4528-70
68-4528-47
68-4528-74
68-4528-93
68-4528-97
68-4528-66
68-4528-54
68-4528-67
68-4528-76
68-4528-88
68-4528-69
68-4528-56
68-4528-55
68-4529-01
68-4528-85
68-4528-49
68-4528-75
68-4528-91
68-4528-83
68-4528-89
68-4528-59
68-4528-90
68-4528-46
68-4528-73
68-4528-52
68-4528-95
68-4528-94
68-4528-57
68-4528-51
68-4528-71
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144329
品番
TL-SB16-4600mm
参考基準価格(税別)
¥58,610
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
仕様
●長さ:4600mm●継手仕様:1Sヘルール●内径:15.87mm●外径:24.5mm●使用圧力0.5MPa●破壊圧力:1.5MPa●曲率半径:85mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ポリエステル●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4528-87