リーマ HS T柄 HHHRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4.5刃長(mm)24注文コード05144362品番HHHRT+4.5
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質SKH56刃長(mm)24シャンクテーパシャンク全長(mm)120刃径(Φmm)4.5刃形右刃左ネジレコーティングノンコートテーパーNo.MT1ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする