EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 HHHRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
30
注文コード
05144396
品番
HHHRT+6
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
刃長(mm)
30
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
130
刃径(Φmm)
6
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
テーパーNo.
MT1
ねじれ角(°)
60°