テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
68-4529-39
68-4529-39
68-4529-39
68-4529-56
68-4529-44
68-4529-07
68-4529-13
68-4529-54
68-4529-11
68-4529-27
68-4529-10
68-4529-29
68-4529-31
68-4529-57
68-4529-22
68-4529-36
68-4529-38
68-4529-15
68-4529-23
68-4529-50
68-4529-28
68-4529-16
68-4529-42
68-4529-05
68-4529-21
68-4529-43
68-4529-53
68-4529-26
68-4529-51
68-4529-46
68-4529-08
68-4529-30
68-4529-37
68-4529-12
68-4529-47
68-4529-49
68-4529-04
68-4529-52
68-4529-19
68-4529-40
68-4529-14
68-4529-25
68-4529-41
68-4529-45
68-4529-03
68-4529-24
68-4529-06
68-4529-09
68-4529-20
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144487
品番
TL-SB20-4100mm
参考基準価格(税別)
¥57,680
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
仕様
●長さ:4100mm●継手仕様:1Sヘルール●内径:19.05mm●外径:27.9mm●使用圧力0.4MPa●破壊圧力:1.2MPa●曲率半径:95mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ポリエステル●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4529-39