曜日別特売

リーマ HS T柄 HHHRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.8刃長(mm)40注文コード05144755品番HHHRT+12.8
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SKH56刃長(mm)40シャンクテーパシャンク全長(mm)180刃径(Φmm)12.8刃形右刃左ネジレコーティングノンコートテーパーNo.MT1ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする