TL-SB38-600mm シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ テクノライン 05145467

シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番68-4530-17
68-4530-17
68-4530-52
68-4530-35
68-4530-37
68-4530-54
68-4530-66
68-4530-67
68-4530-27
68-4530-71
68-4530-55
68-4530-39
68-4530-19
68-4530-20
68-4530-45
68-4530-22
68-4530-69
68-4530-46
68-4530-44
68-4530-38
68-4530-26
68-4530-47
68-4530-34
68-4530-43
68-4530-61
68-4530-64
68-4530-29
68-4530-23
68-4530-31
68-4530-63
68-4530-68
68-4530-53
68-4530-36
68-4530-25
68-4530-28
68-4530-30
68-4530-56
68-4530-51
68-4530-18
68-4530-42
68-4530-60
68-4530-21
内容量1本注文コード05145467品番TL-SB38-600mm
参考基準価格(税別)¥45,180販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。

仕様●長さ:600mm●継手仕様:1.5Sヘルール●内径:38.1mm●外径:50.8mm●使用圧力0.17MPa●破壊圧力:0.5MPa●曲率半径:250mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ポリエステル●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合アズワン品番68-4530-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする