テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
68-4530-43
68-4530-43
68-4530-43
68-4530-52
68-4530-35
68-4530-37
68-4530-54
68-4530-66
68-4530-67
68-4530-27
68-4530-71
68-4530-55
68-4530-39
68-4530-17
68-4530-19
68-4530-20
68-4530-45
68-4530-22
68-4530-69
68-4530-46
68-4530-44
68-4530-38
68-4530-26
68-4530-47
68-4530-34
68-4530-61
68-4530-64
68-4530-29
68-4530-23
68-4530-31
68-4530-63
68-4530-68
68-4530-53
68-4530-36
68-4530-25
68-4530-28
68-4530-30
68-4530-56
68-4530-51
68-4530-18
68-4530-42
68-4530-60
68-4530-21
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05145589
品番
TL-SB38-3200mm
参考基準価格(税別)
¥78,460
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
仕様
●長さ:3200mm●継手仕様:1.5Sヘルール●内径:38.1mm●外径:50.8mm●使用圧力0.17MPa●破壊圧力:0.5MPa●曲率半径:250mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ポリエステル●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4530-43