曜日別特売
TL-SBW25-3700mm シリコーン ブレードホース TL-SBW25シリーズ テクノライン 05145835

シリコーン ブレードホース TL-SBW25シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番68-4531-05
68-4531-05
68-4531-07
68-4531-25
68-4530-72
68-4531-17
68-4531-19
68-4530-94
68-4530-80
68-4530-85
68-4531-16
68-4530-89
68-4531-26
68-4531-04
68-4530-88
68-4530-98
68-4531-22
68-4530-81
68-4530-77
68-4530-74
68-4531-27
68-4530-76
68-4530-75
68-4531-09
68-4531-12
68-4531-08
68-4531-14
68-4531-21
68-4530-79
68-4530-90
68-4531-23
68-4530-86
68-4531-18
68-4531-28
68-4530-99
68-4530-95
68-4530-93
68-4530-84
68-4531-13
内容量1本注文コード05145835品番TL-SBW25-3700mm
参考基準価格(税別)¥115,350販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。

仕様●長さ:3700mm●継手仕様:1Sヘルール●内径:25.4mm●外径:35.8mm●使用圧力:1.2MPa●破壊圧力:3.6MPa●曲率半径:190mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合アズワン品番68-4531-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする