第一ツール
リーマ HS T柄 HLXTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18.5
18.5
18.5
17.5
18
19
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全長(mm)
400
250
350
280
380
300
400
450
刃長(mm)
50
45
50
55
60
首下長(mm)
320
184
284
200
300
220
320
170
351
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146033
品番
HLXTL-18.5×50×400
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
HSS-CO
刃長(mm)
50
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
400
刃径(Φmm)
18.5
刃形
スパイラル
刃数
4
テーパーNo.
MT2
首下長(mm)
320