テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SBW25シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
68-4530-86
68-4530-86
68-4530-86
68-4531-07
68-4531-25
68-4530-72
68-4531-17
68-4531-19
68-4530-94
68-4531-05
68-4530-80
68-4530-85
68-4531-16
68-4530-89
68-4531-26
68-4531-04
68-4530-88
68-4530-98
68-4531-22
68-4530-81
68-4530-77
68-4530-74
68-4531-27
68-4530-76
68-4530-75
68-4531-09
68-4531-12
68-4531-08
68-4531-14
68-4531-21
68-4530-79
68-4530-90
68-4531-23
68-4531-18
68-4531-28
68-4530-99
68-4530-95
68-4530-93
68-4530-84
68-4531-13
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146079
品番
TL-SBW25-1900mm
参考基準価格(税別)
¥73,050
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
仕様
●長さ:1900mm●継手仕様:1Sヘルール●内径:25.4mm●外径:35.8mm●使用圧力:1.2MPa●破壊圧力:3.6MPa●曲率半径:190mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4530-86