曜日別特売

リーマ HS T柄 HTPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10
10
9
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
3
4
23
刃長(mm)163
全長(mm)245
内容量1本注文コード05146252品番HTPRT+10
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径(Φmm)10刃長(mm)163全長(mm)245材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクテーパシャンク大径(Φmm)13.16テーパーNo.MT1コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする