EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 HTPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
20
18
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
3
4
23
刃長(mm)
270
87
99
119
141
163
194
234
270
310
318
335
63
75
全長(mm)
370
165
180
200
222
245
295
335
370
430
445
500
140.5
152.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146338
品番
HTPRT+20
参考基準価格(税別)
¥152,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
270
全長(mm)
370
材質
SKH51
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
テーパシャンク
大径(Φmm)
25.2
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート