曜日別特売

リーマ HS T柄 HTPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)35
35
32
38
40
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
3
4
23
刃長(mm)335
全長(mm)500
内容量1本注文コード05146417品番HTPRT+35
参考基準価格(税別)¥366,800販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
刃径(Φmm)35刃長(mm)335全長(mm)500材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクテーパシャンク大径(Φmm)41.3テーパーNo.MT4コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする