EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 HTPRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
45
45
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
3
4
23
刃長(mm)
351
87
99
119
141
163
194
234
270
310
318
335
63
75
全長(mm)
525
165
180
200
222
245
295
335
370
430
445
500
140.5
152.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146462
品番
HTPRT45.0×MT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥347,600
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
351
全長(mm)
525
材質
SKH51
大径(Φmm)
51.52
テーパーNo.
MT4