テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
68-4532-33
68-4532-33
68-4532-33
68-4532-14
68-4531-93
68-4532-18
68-4532-29
68-4532-13
68-4532-19
68-4532-38
68-4531-91
68-4532-04
68-4532-15
68-4532-10
68-4532-07
68-4532-28
68-4532-17
68-4531-85
68-4532-01
68-4532-32
68-4532-03
68-4532-25
68-4532-36
68-4532-23
68-4532-24
68-4531-89
68-4532-08
68-4532-34
68-4531-95
68-4532-37
68-4532-39
68-4532-31
68-4531-87
68-4532-35
68-4531-88
68-4532-21
68-4531-99
68-4532-26
68-4532-30
68-4532-11
68-4532-20
68-4532-27
68-4532-41
68-4531-96
68-4531-92
68-4532-22
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146937
品番
TL-SBW51-6000mm
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
仕様
●長さ:6000mm●継手仕様:2.Sヘルール●内径:50.8mm●外径:61.2mm●使用圧力:0.8Pa●破壊圧力:2.4MPa●曲率半径:251mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4532-33