テクノライン
シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
アズワン品番
68-4532-94
68-4532-94
68-4532-94
68-4532-95
68-4532-96
68-4532-98
68-4533-08
68-4532-93
68-4532-82
68-4533-05
68-4532-89
68-4532-84
68-4532-87
68-4533-07
68-4533-06
68-4532-88
68-4532-85
68-4532-90
68-4532-83
68-4532-99
68-4532-97
68-4532-92
68-4533-04
68-4533-03
68-4532-91
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05147427
品番
TL-SBW76-1700mm
参考基準価格(税別)
¥275,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
仕様
●長さ:1700mm●継手仕様:3Sヘルール●内径:76.2mm●外径:86.6mm●使用圧力:0.6MPa●破壊圧力:1.8MPa●曲率半径:500mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ステンレスワイヤー●耐熱:-60℃~176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4532-94