曜日別特売
CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769

CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769
CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769
CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769
CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769
CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769
CR113-72 3L ニットシャツ CR113シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150769

ニットシャツ CR113シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:アクアブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●裄丈:48cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカット注文コード05150769品番CR113-72 3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

物を入れてもすっきりと見えるネイビーの腰ポケット付きです。衿先と両脇にはドット柄の切替えを施しています。

仕様●色:アクアブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●裄丈:48cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカットアズワン品番68-4543-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする