CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961

CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961
CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961
CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961
CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961
CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961
CR129-82 SS ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05150961

ケアワークシャツ CR129シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:モーベット●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05150961品番CR129-82 SS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。

仕様●色:モーベット●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4543-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする