トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークシャツ CR129シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:モーベット●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05151085
品番
CR129-82 M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。
仕様
●色:モーベット●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4544-02