CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119

CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119
CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119
CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119
CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119
CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119
CR129-85 M ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151119

ケアワークシャツ CR129シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ロイヤルブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05151119品番CR129-85 M
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。

仕様●色:ロイヤルブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4544-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする