曜日別特売

リーマ HS T柄 MR2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード05151168品番MR+24.9
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃形ストレート全長(mm)270刃長(mm)130材質SKH51刃径(Φmm)24.9シャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT3コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする