CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189

CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189
CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189
CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189
CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189
CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189
CR129-15 4L ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151189

ケアワークシャツ CR129シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05151189品番CR129-15 4L
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。

仕様●色:バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4543-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする