CR144-49 SS ニットシャツ CR144シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151216

CR144-49 SS ニットシャツ CR144シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151216
CR144-49 SS ニットシャツ CR144シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151216
CR144-49 SS ニットシャツ CR144シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151216
CR144-49 SS ニットシャツ CR144シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151216

ニットシャツ CR144シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ボトルグリーン●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾注文コード05151216品番CR144-49 SS
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パイピングが引き立つシンプルなニットシャツです。衿元はボタンダウンタイプになっており、すっきりとした印象です。内側にもポケット付のWポケット仕様です。

仕様●色:ボトルグリーン●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4544-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする